Eaton Industries France SAS - Datalogger pour connexion Ethernet à ajouter aux onduleurs xStorage Hybrid - XSTHSLEV1

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Datalogger pour connexion Ethernet à ajouter aux onduleurs xStorage Hybrid

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de charge - 0.085 A

  • consommation énergétique - 1 W

  • déverrouillage de secours en cas de panne de courant - Non

  • nombre max. de points de chargement commandables - 1

  • avec interface de communication - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340101366

Réf. Sonepar

05584010136

Réf. Fournisseur

XSTHSLEV1

Marque

Eaton Industries France SAS

courant de charge:

0.085 A

consommation énergétique:

1 W

déverrouillage de secours en cas de panne de courant:

Non

nombre max. de points de chargement commandables:

1

avec interface de communication:

Oui

largeur:

47 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

130 mm

tension nominale (Un):

5...12 V

Accessoire Datalogger (Stick Logger) pour connexion Ethernet à ajouter aux onduleurs xStorage Hybrid