Eaton Industries France SAS - DDC 1250A 2P poignée gris prémon. - 6098956

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 1250 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - gris

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711426212800

Réf. Sonepar

05584621280

Réf. Fournisseur

6098956

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

2

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

1250 A

couleur de l'élément d'actionnement:

gris

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

0 V

tension de fonctionnement normale:

1000...1000 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

0 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

0 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

25 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

0 kW

puissance de commutation à 400 V:

0 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

230 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

345 mm

Interrupteur-sectionneur courant continu, 2 pôles, 1250 A, avec poignée rotative grise, Encastrement / Montage encastré avec fixation arrière

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.