Eaton Industries France SAS - Déclencheur à émission de tension, 60VAC/DC, +1Fa - 266473

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Déclencheur à émission de tension, 60VAC/DC, +1Fa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 60...60 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 60...60 V

  • valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 0 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015082664732

Réf. Sonepar

00206266473

Réf. Fournisseur

266473

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

60...60 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

60...60 V

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

0 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

60...60 V

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

0 A

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté à un disjoncteur:

Non

adapté à un commutateur:

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Non

Déclencheur à émission de tension, 60VAC/DC, +1Fa, pour disjoncteur de puissance

Les Atouts de la gamme:

Poignée rotative à commande rompue sur porte pour disjoncteur boitier moulé NZM, permet de déporter sur la porte de l'armoire électrique l'ouverture ou la fermeture du disjoncteur NZM

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.