Eaton Industries France SAS - Démarrage direct PKE 0.3-1.2A Stand.+DILM17 - 192753

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 1.1 kW
classe de déclenchement - ajustable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
xStart MSC-DM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015081934973
Réf. Sonepar
05584193497
Réf. Fournisseur
192753
Marque
Eaton Industries France SAS
type de starter moteur:
démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
1.1 kW
classe de déclenchement:
ajustable
avec déclencheur de court-circuit:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:
0.18 kW
puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée:
0 kW
puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée:
0 kW
courant de fonctionnement nominal Ie:
1.2 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:
1.2 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0.3...1.2 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V:
0 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V:
0 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:
100000 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:
100000 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
température ambiante, limite supérieure sans restriction:
55 °C
protection contre les surcharges compensée en température:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
avec transformateur:
Non
nombre de postes de commande:
0
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
classe de coordination selon IEC 60947-4-3:
classe 2
nombre de voyants lumineux:
0
réinitialisation externe possible:
Non
avec fusible:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
206 mm
profondeur:
149.5 mm
consommation d'énergie:
2.1 W
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.





