Eaton Industries France SAS - Démarreur direct, 24 V DC, 0,18 - 3 A, Push-In, arrêt d'urgence, ATEX - 192393


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 1.1 kW
classe de déclenchement - CLASS 10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
xStart EMS2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015081930906
Réf. Sonepar
05584193090
Réf. Fournisseur
192393
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type de starter moteur:
démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
1.1 kW
classe de déclenchement:
CLASS 10
avec déclencheur de court-circuit:
Non
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:
0.55 kW
puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée:
0 kW
puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée:
0 kW
courant de fonctionnement nominal Ie:
3 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:
3 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0.18...3 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V:
0 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V:
0 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:
0 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
température ambiante, limite supérieure sans restriction:
70 °C
protection contre les surcharges compensée en température:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec transformateur:
Non
nombre de postes de commande:
0
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
classe de coordination selon IEC 60947-4-3:
classe 1
nombre de voyants lumineux:
0
réinitialisation externe possible:
Non
avec fusible:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
largeur:
22.5 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
114.5 mm
consommation d'énergie:
2.5 W
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.