Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Démarreur-inverseur, 6.6 A, 4 entrées, s:2, 180/207 V DC, Ethernet IP - 199122

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de starter moteur - démarreur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 3 kW

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081971800

Réf. Sonepar

05584197180

Réf. Fournisseur

199122

Marque

Eaton Industries France SAS

type de starter moteur:

démarreur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

3 kW

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

avec déclencheur de court-circuit:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:

0 kW

puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée:

2.238 kW

puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée:

0 kW

courant de fonctionnement nominal Ie:

6.6 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

6.6 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.3...6.6 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V:

10000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V:

0 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:

0 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:

0 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

55 °C

protection contre les surcharges compensée en température:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

fiche

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

fiche

montage possible sur barres profilées:

Non

avec transformateur:

Non

nombre de postes de commande:

2

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

classe de coordination selon IEC 60947-4-3:

classe 1

nombre de voyants lumineux:

0

réinitialisation externe possible:

Oui

avec fusible:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

largeur:

220 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

120 mm

consommation d'énergie:

8 W

Démarreur-inverseur, 6.6 A, entrée de capteur 4, Sortie actionneur 2, 180/207 V DC, Ethernet IP, HAN Q4/2, avec interrupteurs locaux de sécurité

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.