Eaton Industries France SAS - Démarreurs progressifs, triphasé, 180 A, Ue= 575 - 690 VAC - 168986

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 180 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 200...690 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
xStart S811+
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015081654819
Réf. Sonepar
00206165481
Réf. Fournisseur
168986
Marque
Eaton Industries France SAS
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
180 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
200...690 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
55 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
90 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:
90 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:
160 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Oui
régulation du couple de rotation:
Non
température ambiante nominale sans déclassement:
50 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Oui
classe de déclenchement:
ajustable
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


