Eaton Industries France SAS - Détecteur de fuite d'eau, accessoires pour sonde EMP - WLD012

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Détecteur de fuite d'eau, accessoires pour sonde EMP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 230 mm

  • hauteur - 230 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

743172019332

Réf. Sonepar

05584040944

Réf. Fournisseur

WLD012

Marque

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

230 mm

hauteur:

230 mm

profondeur:

15 mm

Détecteur de fuite d'eau, accessoire à connecter sur la sonde environnementale EMPDT1H1C2 pour onduleurs & PDU Eaton

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.