Eaton Industries France SAS - Disjoncteur, 3p, 140A, protection des moteurs, NA - 118965

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Disjoncteur, 3p, 140A, protection des moteurs, NA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 70...140 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 140...1960 A

  • technique de déclenchement - électronique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015081170920

Réf. Sonepar

00206117092

Réf. Fournisseur

118965

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

70...140 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

140...1960 A

technique de déclenchement:

électronique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

75 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

140 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

45 kW

finition de l'élément d'actionnement:

levier

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

35 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

195 mm

largeur:

105 mm

profondeur:

149 mm

puissance dissipée:

16.17 W

Disjoncteur NZM2 3P - prot. mot. - NA - 140A

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.