Eaton Industries France SAS - Disjoncteur, 3p, 250A, module débrochable - 168489

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Disjoncteur, 3p, 250A, module débrochable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0...0 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 8...14 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015081649693

Réf. Sonepar

05584164969

Réf. Fournisseur

168489

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0...0 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

8...14 A

technique de déclenchement:

magnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

132 kW

avec protection thermique:

Non

sensible à une défaillance de phase:

Non

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

250 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

75 kW

finition de l'élément d'actionnement:

levier

type de construction de l'appareil:

technique enfichable pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

50 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

215.2 mm

largeur:

140 mm

profondeur:

335 mm

Disjonct.3p prot.court-circ.+ connect.

Les Atouts de la gamme:

La nouvelle gamme de disjoncteur électronique NZM équipé du déclencheur électronique PXR 10, 20 et 25 convient parfaitement aux systèmes de distribution d'énergie modernes. Les disjoncteurs forment une gamme complète destinée à un usage universel, qu’il s’agisse de petits tableaux de distribution, de commandes machines, d’ensembles démarreurs-moteurs ou de systèmes de distribution d'énergie. Grâce à la mesure d'énergie, aux multiples possibilités de communication, à sa connectivité et à ses fonctions améliorées (ARMS, ZSI) , il est compatible avec les applications tertiaires et industrielles.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.