Eaton Industries France SAS - Disjoncteur différentiel digital FRBdM, 100mA, courbe D, 1P+N, type G/A - 168290


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 13 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.1 A
type de courant différentiel - A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
xEffect FRBdM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015081648672
Réf. Sonepar
05584164867
Réf. Fournisseur
168290
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
13 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.1 A
type de courant différentiel:
A
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:
10 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
tension assignée (Ue):
240 V
tension d'isolement assignée (Ui):
250 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):
0 kA
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):
10 kA
caractéristique de déconnexion:
légèrement retardé
tenue au courant de choc:
3 kA
type de tension:
AC
fréquence:
50 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
D
avec dispositif de verrouillage:
Non
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
température ambiante en fonctionnement:
-25...40 °C
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
70 mm
montage encastré:
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
puissance dissipée:
3.8 W
Les Atouts de la gamme:
Ce dispositif FRBdM en 1+N et 2 pôles est la combinaison d’un interrupteur différentiel et d’un disjoncteur modulaire haute qualité, avec déclenchement dépendant de la tension réseau et de nombreux courants de déclenchement nominaux. Le circuit électronique intégré surveille précisément le flux de courant. La différence entre les courants résiduels inoffensifs et critiques sera détectée. Sa technologie numérique intégrée offre un diagnostic prédictif du niveau de courant de fuite au moyen de LED.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.