Eaton Industries France SAS - Disjoncteur électronique 24V DC, 2A fixe, avec connecteur, sans bornes alim - PXS24S02A002

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Disjoncteur électronique 24V DC, 2A fixe, avec connecteur, sans bornes alim

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Non

  • surintensité de courant monophasée possible - Non

  • plage de mesure du courant - 0...2.6 A

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010238011229

Réf. Sonepar

05584801122

Réf. Fournisseur

PXS24S02A002

Marque

Eaton Industries France SAS

sous-intensité de courant monophasée possible:

Non

surintensité de courant monophasée possible:

Non

plage de mesure du courant:

0...2.6 A

finition du raccordement électrique:

fiche

avec pinces amovibles:

Non

sous-intensité de courant triphasée possible:

Non

surintensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Non

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Oui

fonction fenêtre de courant continu:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

transformateur de mesure de courant externe:

Non

largeur:

18 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

127 mm

alimentation externe requise:

Non

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

15...30 V

type de courant:

DC

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

15...30 V

courant de commutation assigné:

2 A

Disjoncteur électronique 24V DC, 2A fixe, avec connecteur de communication, sans bornes d'alimentation

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.