Eaton Industries France SAS - Disjoncteur électronique 24V DC, 8A fixe, avec connecteur, sans bornes alim - PXS24S08A002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sous-intensité de courant monophasée possible - Non
surintensité de courant monophasée possible - Non
plage de mesure du courant - 0...10.4 A
finition du raccordement électrique - fiche
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010238011250
Réf. Sonepar
05584801125
Réf. Fournisseur
PXS24S08A002
Marque
Eaton Industries France SAS
sous-intensité de courant monophasée possible:
Non
surintensité de courant monophasée possible:
Non
plage de mesure du courant:
0...10.4 A
finition du raccordement électrique:
fiche
avec pinces amovibles:
Non
sous-intensité de courant triphasée possible:
Non
surintensité de courant triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Non
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Non
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Oui
fonction fenêtre de courant continu:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
transformateur de mesure de courant externe:
Non
largeur:
18 mm
hauteur:
93 mm
profondeur:
127 mm
alimentation externe requise:
Non
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
15...30 V
type de courant:
DC
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
15...30 V
courant de commutation assigné:
8 A
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


