Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Disjoncteur FAZ, 16A, 1P, 15kA (IEC/EN 60947-2), 10 (UL489) kA, UL, courbe D - 102110

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Disjoncteur FAZ, 16A, 1P, 15kA (IEC/EN 60947-2), 10 (UL489) kA, UL, courbe D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 1

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - D

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081019861

Réf. Sonepar

05584101986

Réf. Fournisseur

102110

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles (total):

1

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

D

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

0 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

70.5 mm

tension assignée (Ue):

240 V

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

0 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

15 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

15 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...75 °C

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

2.3 W

xEffect - appareillage modulaire pour le tertiaire et l’industrie, disjoncteur FAZ, 16A, 1P, 15kA (IEC/EN 60947-2), 10 (UL489) kA, UL, courbe D

Les Atouts de la gamme:

Disjoncteur modulaire permettant la protection des câbles alimentant des récepteurs électriques dans des applications résidentielles, tertiaires et industrielles - pouvoir de coupure de 15 kA selon IEC/EN 60947-2 et 10kA selon EN 60898.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.