Eaton Industries France SAS - Disjoncteur FAZ, 20A, 2P, 15kA (IEC/EN 60947-2), 10 (UL489) kA, UL, courbe B - 132706


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
xEffect FAZ
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015081296552
Réf. Sonepar
05584129655
Réf. Fournisseur
132706
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
B
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
0 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
70.5 mm
tension assignée (Ue):
415 V
tension d'isolement assignée (Ui):
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
0 kA
type de tension:
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
15 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
15 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-25...75 °C
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
6.6 W
Les Atouts de la gamme:
Disjoncteur modulaire permettant la protection des câbles alimentant des récepteurs électriques dans des applications résidentielles, tertiaires et industrielles - pouvoir de coupure de 15 kA selon IEC/EN 60947-2 et 10kA selon EN 60898.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.