Eaton Industries France SAS - Disjoncteur FAZ6, 50A, 1P, 6kA (EN 60898) 10kA (IEC/EN 60947-2), courbe D - 168068


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 1
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - D
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 6 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 6.311 kg CO2 eq.
Gamme
xEffect FAZ6
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015081646456
Réf. Sonepar
05584164645
Réf. Fournisseur
168068
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles (total):
1
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
50 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
D
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
6 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
70.5 mm
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
6 kA
type de tension:
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
6 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
6 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-25...75 °C
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
4.9 W
Les Atouts de la gamme:
Disjoncteur modulaire permettant la protection des câbles alimentant des récepteurs électriques dans des applications résidentielles, tertiaires et industrielles - pouvoir de coupure de 10 kA selon IEC/EN 60947-2 et 6kA selon EN 60898.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.