Eaton Industries France SAS - Disjoncteur modulaire AZ haut pdc , 32A, 4P, 25kA (IEC/EN 60947-2), courbe B - 174534

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Disjoncteur modulaire AZ haut pdc , 32A, 4P, 25kA (IEC/EN 60947-2), courbe B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 4

  • nombre de pôles protégés - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015081709908

Réf. Sonepar

05584170990

Réf. Fournisseur

174534

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles (total):

4

nombre de pôles protégés:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

0 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

75 mm

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

0 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

25 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

25 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

6

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...55 °C

section de raccordement cable souple:

2.5...50 mm²

section de raccordement cable rigide:

2.5...50 mm²

antidéflagration:

Non

xEffect - appareillage modulaire pour le tertiaire et l’industrie, disjoncteur AZ haut pdc, 32A, 4P, 25kA (IEC/EN 60947-2), courbe B

Les Atouts de la gamme:

Le disjoncteur modulaire AZ est un dispositif de protection équipé à la fois d'un déclencheur thermique et d'un déclencheur électromagnétique disponible en versions pôle 1, 2, 3, 4 et 3+N. Les disjoncteurs AZ conviennent aux applications CA et CC (60 V par pôle) avec des courants nominaux de 20 A à 125 A. En fonction du type d'appareil, il dispose d'un pouvoir de coupure allant jusqu'à 25 kA conformément à la norme CEI/EN 60947-2.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.