Eaton Industries France SAS - Disjoncteur modulaire FAZT, 20A, 3P+N, 25kA (IEC/EN 60947-2), courbe D - 142521


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 4
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - D
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 15 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 12.384 kg CO2 eq.
Gamme
xEffect FAZT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015081392513
Réf. Sonepar
05584139251
Réf. Fournisseur
142521
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles (total):
4
nombre de pôles protégés:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
D
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
15 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
profondeur d'encastrement:
70.5 mm
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
15 kA
type de tension:
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
20 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
20 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
4
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-25...75 °C
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
6.2 W
Les Atouts de la gamme:
Le gamme de disjoncteur modulaire FAZ-T est un dispositif de protection équipé d'un déclencheur thermique et électromagnétique disponible en version 1, 2, 3, 4, 1+N et 3+N pôles. Le disjoncteur FAZ-T est disponible pour des courants assignés de 1 A à 40 A. Selon le type d'appareil, le pouvoir de coupure est de 15 kA ou 10 kA selon IEC/EN 60898-1, et de 25 kA, 20 kA ou 15 kA selon IEC 60947-2
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.