fin de vie

Eaton Industries France SAS - Disjoncteur moteur, 3p, Ir= 6.3-10A - 000229678

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Disjoncteur moteur, 3p, Ir= 6.3-10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 6.3...10 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 155...155 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082296780

Réf. Sonepar

00206229678

Réf. Fournisseur

000229678

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

6.3...10 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

155...155 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

nombre de pôles:

3

avec protection thermique:

Non

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

10 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

2.2 kW

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

150 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

93 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

76 mm

Disjoncteur de protection moteur, 3p, Ir=6,3-10A, raccordement par bornes à ressort