Eaton Industries France SAS - Disjoncteur NZM1, 3P, 63 A, 50 kA, IEC, sur socle, magnétothermique - 112759

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction de l'appareil - technique enfichable pour appareil encastré
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
tension assignée (Ue) - 690...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 50 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
xEffect NZM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015081122998
Réf. Sonepar
05584112299
Réf. Fournisseur
112759
Marque
Eaton Industries France SAS
type de construction de l'appareil:
technique enfichable pour appareil encastré
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
63 A
tension assignée (Ue):
690...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
50 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
50...63 A
type de raccordement du circuit principal:
borne en cadre
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:
0...0 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
380...630 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
montage de profilés chapeaux en option:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
levier
appareil complet avec unité de protection:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Non
indice de protection (IP):
IP20
puissance dissipée:
14.2 W
Les Atouts de la gamme:
La nouvelle gamme de disjoncteur électronique NZM équipé du déclencheur électronique PXR 10, 20 et 25 convient parfaitement aux systèmes de distribution d'énergie modernes. Les disjoncteurs forment une gamme complète destinée à un usage universel, qu’il s’agisse de petits tableaux de distribution, de commandes machines, d’ensembles démarreurs-moteurs ou de systèmes de distribution d'énergie. Grâce à la mesure d'énergie, aux multiples possibilités de communication, à sa connectivité et à ses fonctions améliorées (ARMS, ZSI) , il est compatible avec les applications tertiaires et industrielles.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



