Eaton Industries France SAS - Disjoncteur PXR20, 3p, 100A, bornes à cage, NA - 192459


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré 
- nombre de pôles - 3 
- courant permanent nominal (Iu) - 100 A 
- tension assignée (Ue) - 690...690 V 
- courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 150 kA 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
xEffect NZM PXR UL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015081931873
Réf. Sonepar
05584193187
Réf. Fournisseur
192459
Marque
Eaton Industries France SAS
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
100 A
tension assignée (Ue):
690...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
150 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
40...100 A
type de raccordement du circuit principal:
borne en cadre
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:
200...1000 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
2...18 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
montage de profilés chapeaux en option:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
levier
appareil complet avec unité de protection:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


