Eaton Industries France SAS - Disjoncteur PXR25, 3p, 450A, NA,100kA, Prot. Moteur, Mesure d'énergie - 193355


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- réglage de courant du déclencheur de surcharge - 225...450 A 
- plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 900...5400 A 
- technique de déclenchement - électronique 
- type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis 
- nombre de pôles - 3 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
xEffect NZM PXR UL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
9010238017009
Réf. Sonepar
05584801700
Réf. Fournisseur
193355
Marque
Eaton Industries France SAS
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
225...450 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
900...5400 A
technique de déclenchement:
électronique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
250 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
450 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
132 kW
finition de l'élément d'actionnement:
levier
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
130 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
275 mm
largeur:
140 mm
profondeur:
166 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


