Eaton Industries France SAS - Disjoncteur PXR25, 3p,800A, 100kA, Prot. Moteur, Mesure d'énergie - 189685


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 350...875 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 2...18 A
technique de déclenchement - électronique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
xEffect NZM PXR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015081876327
Réf. Sonepar
05584187632
Réf. Fournisseur
189685
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
350...875 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
2...18 A
technique de déclenchement:
électronique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
875 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
250 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
500 kW
finition de l'élément d'actionnement:
levier
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
50 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
170 mm
largeur:
210 mm
profondeur:
375 mm
Les Atouts de la gamme:
La nouvelle gamme de disjoncteur électronique NZM équipé du déclencheur électronique PXR 10, 20 et 25 convient parfaitement aux systèmes de distribution d'énergie modernes. Les disjoncteurs forment une gamme complète destinée à un usage universel, qu’il s’agisse de petits tableaux de distribution, de commandes machines, d’ensembles démarreurs-moteurs ou de systèmes de distribution d'énergie. Grâce à la mesure d'énergie, aux multiples possibilités de communication, à sa connectivité et à ses fonctions améliorées (ARMS, ZSI) , il est compatible avec les applications tertiaires et industrielles.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.