Eaton Industries France SAS - easyE4 écran tact. à dist. 4,3", 24 V DC - 199740

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - easyE4 écran tact. à dist. 4,3", 24 V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 19.2...30 V

  • type d'écran - TFT

  • nombre de pixels, horizontal - 320

  • nombre de pixels, vertical - 240

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081989225

Réf. Sonepar

05584198922

Réf. Fournisseur

199740

Marque

Eaton Industries France SAS

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

19.2...30 V

type d'écran:

TFT

nombre de pixels, horizontal:

320

nombre de pixels, vertical:

240

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interfaces logicielles:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

64000

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:

0

taille de l'écran:

4.3 pouces

mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:

0 Ko

avec clavier numérique:

Non

avec clavier alphabétique:

Oui

nombre de touches de fonction, programmable:

0

nombre de touches à LED:

0

nombre de touches système:

1

technologie tactile:

fonction tactile résistante

avec affichage de messages:

Non

avec système de message (tampon et acquittement inclus):

Non

représentation des valeurs de processus (sortie) possible:

Non

valeur de processus par défaut (entrée) possible:

Non

avec recettes:

Non

nombre de niveaux de protection par mot de passe:

3

sortie d'impression disponible:

Non

nombre de langues en ligne:

13

composants logiciels supplémentaires, chargeables:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP65

degré de protection (NEMA), façade:

autre

température de fonctionnement:

0...50 °C

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

136.4 mm

hauteur de l'avant:

100.5 mm

profondeur d'encastrement:

38 mm

Écran tactile easyRemote, armoire, 24 VCC, 4,3 pouces, couleur TFT, 480 x 272 px, résistif, Ethernet Communication avec l'easyE4 via Ethernet

Les Atouts de la gamme:

Avec les modules logiques easyE4 de la série Moeller d'Eaton, la mise en œuvre des tâches de commande est désormais rapide et efficace, que ce soit dans les applications industrielles, de bâtiment et de construction spécialisée. Jusqu'à 11 extensions d'E/S ainsi qu'une large gamme de tensions sont disponibles.Les nouveaux appareils easyE4 sont non seulement faciles à utiliser, mais ils offrent également une programmation simple et flexible.Avec quatre langages de programmation différents, le logiciel easySoft est intuitif et facile à utiliser.L'ajout d'autres fonctions, telles que le serveur web intégré et l'interface Ethernet, font de l'easyE4 un module logique performant compatible avec l'architecture des systèmes IIoT.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.