Eaton Industries France SAS - EATON 160Amp 400V AC GFF 02 NH FUSE - 160NHFF02BI-400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH02
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
tension assignée CA - 400 V
classe de fonctionnement - autre
languettes métalliques isolées (IMGL) - Oui
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5027590437165
Réf. Sonepar
05584036930
Réf. Fournisseur
160NHFF02BI-400
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
NH02
calibre/courant nominal assigné (In):
160 A
tension assignée CA:
400 V
classe de fonctionnement:
autre
languettes métalliques isolées (IMGL):
Oui
type de tension:
AC
finition du voyant indicateur:
voyant et percuteur
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.