Eaton Industries France SAS - EATON 450Amp 400V AC GFF 3 NH FUSE - 450NHFF3BI-400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH3
calibre/courant nominal assigné (In) - 450 A
tension assignée CA - 400 V
classe de fonctionnement - autre
languettes métalliques isolées (IMGL) - Oui
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590480703
Réf. Sonepar
05584036944
Réf. Fournisseur
450NHFF3BI-400
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
NH3
calibre/courant nominal assigné (In):
450 A
tension assignée CA:
400 V
classe de fonctionnement:
autre
languettes métalliques isolées (IMGL):
Oui
type de tension:
AC
tension de fonctionnement CC:
0 V
finition du voyant indicateur:
voyant et percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
46 W
pouvoir de coupure AC:
120 kA
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.







