Eaton Industries France SAS - Eaton 91PS, 10kW, sans batteries, module de puissance 15 kW - BG01A0206A01100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 10000 VA
puissance effective de sortie - 10000 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
6430070720999
Réf. Sonepar
05584072099
Réf. Fournisseur
BG01A0206A01100000
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
10000 VA
puissance effective de sortie:
10000 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
0 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
1300 mm
largeur:
335 mm
profondeur:
750 mm
poids:
100 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
380...415 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Oui
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
1.5 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
96 %
efficacité en mode éco:
99 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
3
tension de sortie:
220...240 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Les Atouts de la gamme:
Les onduleurs Eaton 91PS et 93PS offrent un coût global de possession le plus faible et la disponibilité maximale dans leur gamme en terme de puissance. Quelle que soit votre application, les onduleurs Eaton 91PS et 93PS offrent la performance, l'évolutivité, la résilience et l'efficacité énergétique dont vous avez besoin pour une continuité des opérations rentable.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.



