Eaton Industries France SAS - Eaton 91PS, 8kW, sans batteries, module de puissance 15 kW - BG80A0206A01100000

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 8000 VA

  • puissance effective de sortie - 8000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6430070720876

Réf. Sonepar

05584072087

Réf. Fournisseur

BG80A0206A01100000

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

8000 VA

puissance effective de sortie:

8000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

0 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

1300 mm

largeur:

335 mm

profondeur:

750 mm

poids:

100 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

380...415 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Oui

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

1.5 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

96 %

efficacité en mode éco:

99 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

3

tension de sortie:

220...240 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Eaton 91PS; 8kW; sans batteries; module de puissance 15 kW

Les Atouts de la gamme:

Les onduleurs Eaton 91PS et 93PS offrent un coût global de possession le plus faible et la disponibilité maximale dans leur gamme en terme de puissance. Quelle que soit votre application, les onduleurs Eaton 91PS et 93PS offrent la performance, l'évolutivité, la résilience et l'efficacité énergétique dont vous avez besoin pour une continuité des opérations rentable.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.