Eaton Industries France SAS - Eaton ATS 30A (système de transfert de source) Netpack = avec carte réseau - EATS30N

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - borne à vis

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 0 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

743172069528

Réf. Sonepar

05584000210

Réf. Fournisseur

EATS30N

Marque

Eaton Industries France SAS

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

borne à vis

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

0 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

43 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de phases:

1

nombre de prises C13:

0

nombre de disjoncteurs:

0

nombre de prises C19:

0

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

longueur:

440 mm

largeur:

390 mm

hauteur:

43 mm

profondeur:

440 mm

tension d'alimentation:

230 V

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

avec mètre:

Oui

fonction de commande:

Non

SNMP:

Oui

avec affichage:

Non

évaluation:

à distance

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

Système de transfert de source, Eaton ATS rack 1U, 30A, entrées/sorteis bornier en face avant, avec carte réseau incluse

Les Atouts de la gamme:

Les systèmes Eaton ATS sont conçus pour fournir une redondance d’alimentation aux équipements à connexion simple.L’ATS permet d’alimenter au moyen de deux sources d’alimentation indépendantes des équipements informatiques qui ne disposent que d’une seule entrée d’alimentation.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.