Eaton Industries France SAS - Eaton CR, relais modulaire, 20A, 230V AC, 1NO - EP-502131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 63 A
modèle - transformateur de mesure
tension nominale (Un) N-L - 230...250 V
homologation - national
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9010653087687
Réf. Sonepar
05584308768
Réf. Fournisseur
EP-502131
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
63 A
modèle:
transformateur de mesure
tension nominale (Un) N-L:
230...250 V
homologation:
national
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
63 A
tension nominale (Un) L-L:
400...433 V
fréquence:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
2 W
classe de précision:
A
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Non
sortie d'impulsion:
sans
type d'affichage:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
2
largeur:
35 mm
profondeur:
88 mm
hauteur:
65 mm
type d'interface:
modbus
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
20
indice de protection (IP):
IP2X
Degré de protection (NEMA):
1