Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Eaton CR, relais modulaire, 20A, 24V AC/DC, 1NO - EP-502134

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Eaton CR, relais modulaire, 20A, 24V AC/DC, 1NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA

  • tension max de régime permanent - 275 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • taille (DIN) - 4 TE

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010653085263

Réf. Sonepar

05584308526

Réf. Fournisseur

EP-502134

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

courant de foudre (10/350 µs):

25 kA

tension max de régime permanent:

275 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

taille (DIN):

4 TE

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de décharge nominal (8/20):

25 kA

tension continue la plus élevée CC:

0 V

tension nominale AC:

240 V

tension nominale DC:

0 V

niveau de protection L-N:

1.7 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

capacité d'extinction du courant de suite:

50 kA

énergie spécifique (W/R):

0 kJ/Ohm

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

mode extraction:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 1:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Eaton CR, relais modulaire, 20A, 24V AC/DC, 1NO, montage sur rail DIN