Eaton Industries France SAS - Eaton Protection Box 5 TEL@ FR - 66711


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Avec dispositif on/off - Oui
indice de protection (IP) - IP20
nombre de raccordements USB - 0
nombre de prises avec contact de terre - 5
protection contre les surtensions - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3553340667114
Réf. Sonepar
00054066711
Réf. Fournisseur
66711
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
Avec dispositif on/off:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
nombre de raccordements USB:
0
nombre de prises avec contact de terre:
5
protection contre les surtensions:
Oui
matériau:
plastique
numéro RAL (équivalent):
9007
interrupteur différentiel:
Oui
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises type P11 (Italie):
0
nombre de prises type NEMA:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
désignation NEMA:
sans
nombre de prises universelles multistandard:
0
nombre de fiches type P17 (Italie):
0
transparent:
Non
finition de la surface:
mat
nombre de prises CEE:
5
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
5
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises européennes:
5
angle de l'insert central vrillé:
autre
filtre anti-parasite réseau:
Non
avec couvercle:
Non
qualité du matériau:
autre
prise inclinée ou inclinable:
Non
courant nominal:
10 A
couleur:
gris
section de conducteur:
0 mm²
sans halogène:
Non
forme de boîtier:
rectangulaire
traitement de la surface:
autre
longueur d'alimentation:
1.8 m