Eaton Industries France SAS - Eaton xPole SPHT, cartouche pour parafoudre, 350, NPE - EP-502638

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de foudre (10/350 µs) - 100 kA

  • tension max de régime permanent - 305 V

  • taille (DIN) - autre

  • schéma de liaison - Non

  • Schéma de liaison IT - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010653072034

Réf. Sonepar

05584307203

Réf. Fournisseur

EP-502638

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

courant de foudre (10/350 µs):

100 kA

tension max de régime permanent:

305 V

taille (DIN):

autre

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de décharge nominal (8/20):

100 kA

tension continue la plus élevée CC:

0 V

tension nominale DC:

0 V

capacité d'extinction du courant de suite:

100 kA

énergie spécifique (W/R):

0 kJ/Ohm

avec contact de signalisation à distance:

Non

mode extraction:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 1:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Cartouche pour dispositif de protection contre les surtensions Eaton xPole SPHT12, module de suppression des surtensions transitoires, 350, NPE