Eaton Industries France SAS - Eaton xPole SPHT, parafoudre combiné, 3x 350, NPE, AX - EP-502635

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA

  • tension max de régime permanent - 275 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • taille (DIN) - 4 TE

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010653085270

Réf. Sonepar

05584308527

Réf. Fournisseur

EP-502635

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

courant de foudre (10/350 µs):

25 kA

tension max de régime permanent:

275 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

taille (DIN):

4 TE

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de décharge nominal (8/20):

25 kA

tension continue la plus élevée CC:

0 V

tension nominale AC:

240 V

tension nominale DC:

0 V

niveau de protection:

1.5 kV

niveau de protection L-N:

1.7 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

capacité d'extinction du courant de suite:

50 kA

énergie spécifique (W/R):

0 kJ/Ohm

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

mode extraction:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 1:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Dispositif de protection contre les surtensions Eaton xPole SPHT12, parafoudre combiné, 3x 350 suppression des surtensions transitoires T1 et T2, NPE, AX