Eaton Industries France SAS - EBC-C-1x40-CSBHRL12200W-BB-200A-M6 - P-105000017-010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 585 mm
hauteur - 1888 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
93E, 93PM, 91/93PS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6430028229611
Réf. Sonepar
05584822961
Réf. Fournisseur
P-105000017-010
Marque
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
585 mm
hauteur:
1888 mm
profondeur:
914 mm
93PM/93E. Cabinet batteries externes; châssis C. Disjoncteur 200A M6 +24V ST(30-100kW) - 1x40A-CSBHRL12200W.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


