Eaton Industries France SAS - EBC-C-1x40-EXIDEXP12V1800-BB-200A-M6 - P-105000079-217

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - EBC-C-1x40-EXIDEXP12V1800-BB-200A-M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 585 mm

  • hauteur - 1888 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6430028229154

Réf. Sonepar

05584822915

Réf. Fournisseur

P-105000079-217

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée:

pile/batterie

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

585 mm

hauteur:

1888 mm

profondeur:

914 mm

93PM/93E. Cabinet batteries externes; châssis C. Disjoncteur 200A M6 +24V ST(30-100kW) - 1x40A-EXIDEXP12V1800.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.