Eaton Industries France SAS - Ecran tactile 3.5", Res,USB,RS232, sous Linux - EP-401342

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • type d'écran - TFT

  • nombre de pixels, horizontal - 320

  • nombre de pixels, vertical - 240

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640130100114

Réf. Sonepar

05584000688

Réf. Fournisseur

EP-401342

Marque

Eaton Industries France SAS

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

type d'écran:

TFT

nombre de pixels, horizontal:

320

nombre de pixels, vertical:

240

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interfaces logicielles:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

avec écran couleur:

Non

nombre de couleurs de l'écran:

32

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:

32

taille de l'écran:

3.5 pouces

mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:

64000 Ko

avec clavier numérique:

Oui

avec clavier alphabétique:

Oui

nombre de touches de fonction, programmable:

0

nombre de touches à LED:

0

nombre de touches système:

1

technologie tactile:

fonction tactile résistante

avec affichage de messages:

Oui

avec système de message (tampon et acquittement inclus):

Oui

représentation des valeurs de processus (sortie) possible:

Oui

valeur de processus par défaut (entrée) possible:

Oui

avec recettes:

Oui

nombre de niveaux de protection par mot de passe:

200

sortie d'impression disponible:

Oui

nombre de langues en ligne:

100

composants logiciels supplémentaires, chargeables:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP65

degré de protection (NEMA), façade:

4X

température de fonctionnement:

0...50 °C

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

136 mm

hauteur de l'avant:

100 mm

profondeur d'encastrement:

25 mm

consommation d'énergie:

5 W

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Ecran tactile 3.5", Res, USB, RS232, logiciel d'exploitation : Linux