Eaton Industries France SAS - Écrou à cage, M8 - 115250

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 8

  • adapté à l'épaisseur du matériau - 2.5 mm

  • avec vis - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015081146505

Réf. Sonepar

00206114650

Réf. Fournisseur

115250

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

matériau:

acier

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

8

adapté à l'épaisseur du matériau:

2.5 mm

avec vis:

Non

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

dimension du filetage en pouces:

autre

avec raccordement de mise à la terre:

Non

avec rondelle:

Non

Écrou à cage, M8

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.