Eaton Industries France SAS - Élément LED, blanc, fixation par l'avant, 12-30VAC/DC, cage clamp, flat - 180795

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Élément LED, blanc, fixation par l'avant, 12-30VAC/DC, cage clamp, flat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 12...30 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 12...30 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4015081759644

Réf. Sonepar

05584175964

Réf. Fournisseur

180795

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

douille:

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

12...30 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

12...30 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

blanc

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

12...30 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

type de fixation:

fixation frontale

Élément LED, blanc, fixation par l'avant, 12-30VAC/DC, cage clamp, flat

Les Atouts de la gamme:

Faible encombrement Une gamme étendue : RMQ à faible profondeur (Flat Rear)Les éléments de contact et LED compact de la face arrière exigent une profondeur de montage inférieure de 33 %, ce qui permet d'économiser de l'espace à l'arrière de tout auxiliaire de commande et de signalisation. Ceci est particulièrement utile pour les machines équipées de terminaux de commande indépendants (par ex. dispositifs de support) et dans les espaces exigus.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.