Eaton Industries France SAS - Élément LED, RGB, fixation par l'avant, 24VDC, cage clamp, flat - 180800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...24 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RMQ-Titan flat Rear
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015081759743
Réf. Sonepar
05584175974
Réf. Fournisseur
180800
Marque
Eaton Industries France SAS
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
24...24 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
autre
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par borne à ressort
type de fixation:
fixation frontale
Les Atouts de la gamme:
Faible encombrement Une gamme étendue : RMQ à faible profondeur (Flat Rear)Les éléments de contact et LED compact de la face arrière exigent une profondeur de montage inférieure de 33 %, ce qui permet d'économiser de l'espace à l'arrière de tout auxiliaire de commande et de signalisation. Ceci est particulièrement utile pour les machines équipées de terminaux de commande indépendants (par ex. dispositifs de support) et dans les espaces exigus.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


