Eaton Industries France SAS - Elément LED, rouge, fixation par l'arrière, 12-30VAC/DC - 216561

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 12...30 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 12...30 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RMQ-Titan 22
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015082165611
Réf. Sonepar
00206216561
Réf. Fournisseur
216561
Marque
Eaton Industries France SAS
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
12...30 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
12...30 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
rouge
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
12...30 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation sur sol
Les Atouts de la gamme:
Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


