Eaton Industries France SAS - Élément voyant, LED, bleu, fixation par l'arrière, 12-30VAC/DC, bornes à ressort - 218062

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Élément voyant, LED, bleu, fixation par l'arrière, 12-30VAC/DC, bornes à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 12...30 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 12...30 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082180621

Réf. Sonepar

00206218062

Réf. Fournisseur

218062

Marque

Eaton Industries France SAS

douille:

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

12...30 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

12...30 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

bleu

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

12...30 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

type de fixation:

fixation sur sol

Élément voyant, LED, bleu, fixation par l'arrière, 12-30VAC/DC, raccordement par bornes à ressort

Les Atouts de la gamme:

Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.