Eaton Industries France SAS - Élément voyant LED, fixation par l'arrière, + seuil de réponse - 106522

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 207...264 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00206106522

Réf. Fournisseur

106522

Marque

Eaton Industries France SAS

douille:

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

207...264 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

0...0 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

autre

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

207...264 V

type de tension d'actionnement:

AC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

fixation sur sol

Élément voyant LED, fixation par l'arrière, + seuil de réponse

Les Atouts de la gamme:

Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.