Eaton Industries France SAS - Emetteur pour sonde de température, double - 265628


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - xComfort
mode de pose - saillie
nombre de points d'actionnement - 1
avec affichage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
xComfort RF
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015082656287
Réf. Sonepar
00206265628
Réf. Fournisseur
265628
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
xComfort
mode de pose:
saillie
nombre de points d'actionnement:
1
avec affichage:
Non
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
1
LED à statut:
Oui
capteur IR:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Non
contact à poussoir de présence:
Oui
avec régulateur de température:
Oui
DCF77 récepteur intégré:
Non
avec minuterie:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
18 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.