Eaton Industries France SAS - Entretoise, 0,5PE - 248949

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - universel
largeur en nombre de modules - 0.5
tension assignée (Ue) - 0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015082489496
Réf. Sonepar
00206110796
Réf. Fournisseur
248949
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
universel
largeur en nombre de modules:
0.5
tension assignée (Ue):
0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
0 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
0
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
0 A
fonction:
autre
type de tension:
AC/DC
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


