Eaton Industries France SAS - Étiquette, arrêt d'urgence, D=60mm, jaune, DE, EN, FR, IT - 121372

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Étiquette, arrêt d'urgence, D=60mm, jaune, DE, EN, FR, IT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signification de l'impression - arrêt d'urgence

  • langue de l'impression - divers

  • impression symboles ISO - sans

  • couleur - jaune

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015081192021

Réf. Sonepar

00206000172

Réf. Fournisseur

121372

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

signification de l'impression:

arrêt d'urgence

langue de l'impression:

divers

impression symboles ISO:

sans

couleur:

jaune

forme:

rond

largeur:

60 mm

hauteur:

1 mm

diamètre externe:

60 mm

Étiquette, arrêt d'urgence, D=60mm, jaune, DE, EN, FR, IT

Les Atouts de la gamme:

Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.