Eaton Industries France SAS - Étiquette, saillante noire - 218156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - haut
couleur - noir
impression symboles ISO - symbole « 0 »
imprimé - autre
diamètre de programme - 22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RMQ-Titan 22
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015082181567
Réf. Sonepar
00206218156
Réf. Fournisseur
218156
Marque
Eaton Industries France SAS
type de construction:
haut
couleur:
noir
impression symboles ISO:
symbole « 0 »
imprimé:
autre
diamètre de programme:
22 mm
forme:
rond
signification de l'impression:
autre
langue de l'impression:
autre
gravable:
Non
largeur:
24 mm
hauteur:
9 mm
diamètre externe:
22.5 mm
adapté à un contact à poussoir:
Oui
adapté aux boutons-poussoirs lumineux:
Non
adapté à un voyant lumineux:
Non
adapté à un contact à poussoir champignon:
Non
adapté à une lampe de signalisation:
Non
adapté à un commutateur-sélecteur:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


