Eaton Industries France SAS - Étiquette, saillante noire, - - 218216

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Étiquette, saillante noire, -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - haut

  • couleur - noir

  • impression symboles ISO - symbole « - »

  • imprimé - autre

  • diamètre de programme - 22 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082182168

Réf. Sonepar

00206218216

Réf. Fournisseur

218216

Marque

Eaton Industries France SAS

type de construction:

haut

couleur:

noir

impression symboles ISO:

symbole « - »

imprimé:

autre

diamètre de programme:

22 mm

forme:

rond

signification de l'impression:

autre

langue de l'impression:

autre

gravable:

Non

largeur:

24 mm

hauteur:

9 mm

diamètre externe:

22.5 mm

adapté à un contact à poussoir:

Oui

adapté aux boutons-poussoirs lumineux:

Non

adapté à un voyant lumineux:

Non

adapté à un contact à poussoir champignon:

Non

adapté à une lampe de signalisation:

Non

adapté à un commutateur-sélecteur:

Non

Étiquette, saillante noire, -

Les Atouts de la gamme:

Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.