Eaton Industries France SAS - External Maintenance By-Pass Switch 100kW, 3 Switches - P-105000003-023

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - External Maintenance By-Pass Switch 100kW, 3 Switches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - by-pass

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 710 mm

  • hauteur - 1553 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6430028225392

Réf. Sonepar

05584822539

Réf. Fournisseur

P-105000003-023

Marque

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée:

by-pass

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

710 mm

hauteur:

1553 mm

profondeur:

260 mm

93PM/93E By-Pass maintenance externe 100kW, 3 Switches

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.