Eaton Industries France SAS - External Maintenance By-Pass Switch 40kW, 2 Switches - P-105000045-002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - by-pass
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 506 mm
hauteur - 514 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
93E, 93PS, 93PM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6430028226634
Réf. Sonepar
05584822663
Réf. Fournisseur
P-105000045-002
Marque
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée:
by-pass
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
506 mm
hauteur:
514 mm
profondeur:
275 mm
93PS/93E By-Pass maintenance externe Switch 40kW, 2 Switches
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


